Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas ESD completo con cajones, Altura útil mm / modelo: 700/6

Número de artículo: 927516 700/6

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Número del fabricante 927516 700/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Para el asiento de cajones en un intervalo de 25 mm. Armario con cierre centralizado. La pantalla con cerradura de pasador cilíndrico permite una adaptación rápida al sistema electrónico de cerradura GARANT. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Fondos de cajón taladrados a intervalos de 17 mm. Superficie interior rotatoria con paredes ranuradas (división 17 mm). Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro RAL 7035con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

  • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.