{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 700 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Anchura en G | 12 | |
Profundidad en G | 20 | |
Anchura útil | 350 mm | |
Altura útil para cajones | 75 mm | |
Altura puerta | 525 mm | |
Altura útil puerta | 525 mm | |
Número de estantes regulables en altura | 1 | |
Número puertas | 1 | |
Ejecución | para equipamiento personalizado | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 927422 700/525 | |
EAN / GTIN | 4062406264970 |