{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 600 mm | |
| Anchura | 420 mm | |
| Profundidad | 740 mm | |
| Altura útil | 325 mm | |
| Altura útil para cajones | 325 mm | |
| Carcasa de cajonera, altura | 400 mm | |
| Carcasa de cajonera, anchura | 400 mm | |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 325 mm | |
| Cajón anchura útil | 300 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 12 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| ⌀ rueda | 125 mm | |
| con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Cantidad de cajones | 4 | |
| Número de estantes extraíbles | 0 | |
| Número puertas | 0 | |
| Capacidad de carga máxima | 600 kg | |
| Bandeja | sí | |
| Material rueda | Banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas | |
| Ejecución | móvil; con cajones | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | de 4 lados | |
| ComfortClose | no | |
| Carcasa superior abierta | no | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Peso | 50,1 kg | |
| Tipo de producto | Contenedor rodante de taller |
| Número de artículo | 927315 400/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406108397 | |
| Número del fabricante | 927315 400/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |