• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 850 mm 1200/2 mm

Número de artículo: 927245 1200/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Altura 800 mm
Anchura 1.300 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
⌀ rueda 125 mm
Tipo de producto Unidad de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927245 1200/2
EAN / GTIN 4062406304553

Descripción

Ejecución:

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 600 mm.
Estructura de 2 carcasas 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos