Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Estación de trabajo eLevel+ con recubrimiento ESD, Longitud: 1500mm

Número de artículo: 927105 1500

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927105 1500
Número del fabricante 927105 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1 – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia. Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo ESD.
Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.
  • Por favor tenga en cuenta al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 540 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 927109 (peligro de aplastamiento).

Productos adecuados