Tablero de trabajo con revestimiento Eterlux, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 926285 1500
Precio por 1 unidad (377,07 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.500 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Perfil de encolar
Modelo perfil de encolar 4 lados
Material perfil de encolar ABS
Grosor perfil de encolar 3 mm
Recubrimiento Eterlux
Grosor del recubrimiento 2,7 mm
Superficie Alta resistencia a los arañazos; Resistente a altas temperaturas
Color gris
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa Eterlux

Identificación y clasificación

Número de artículo 926285 1500
EAN / GTIN 4062406106683
Número del fabricante 926285 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.