Tablero de trabajo de Multiplex de haya con recubrimiento de chapa de acero, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 926121 2000
Precio por 1 Unidad (453,33 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2.000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Recubrimiento chapa de acero
Grosor del recubrimiento 2 mm
Modelo Multiplex
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo 926121 2000
EAN / GTIN 4062406106409
Número del fabricante 926121 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.