Tablero de trabajo GARANT GreenPlus 50 mm de grosor de haya multiplex, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 2500mm

Número de artículo: 926085 2500
Precio por 1 unidad (296,24 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex, Tiefe 800 mm, Plattenlänge: 2500mm
Anchura 2.500 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Con pies de goma no
Con reborde contra caída por rodadura no
Con inserto de goma ranurada no
Recubrimiento sin
Superficie Con grasa sin residuos
Forma rectángulo
Con protección de cantos no
Modelo Multiplex
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo 926085 2500
EAN / GTIN 4062406215088
Número del fabricante 926085 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.