Juego de taladro a batería ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4 piezas

Número de artículo: 9230-2/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 9230-2/4
EAN / GTIN 4000896218967
Número del fabricante 9230-2/4
Número L L60140 4459
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
  • Juego de 4 piezas ∙ en bolsa de tela:
    1 atornilladora taladradora
    1 cargador rápido
    2 baterías de iones de litio 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
  • Portabrocas de cierre rápido de metal 1-13 mm
  • Niveles de par de giro elegibles 15 + 1 perforación
  • Revoluciones por minuto nivel 1: 0–560
    Revoluciones por minuto nivel 2: 0–1900
  • Aceleración de la vibración de atornillado: 0,8 m/s2
    Aceleración de la vibración de perforación: 2,3 m/s2
  • Carcasa robusta de la máquina
  • Adecuado para el funcionamiento continuado
  • Incluye clip para cinturón que se puede montar por ambos lados
  • Peso con batería: 1,68 kg (solo juegos 9230-2 y 9230-2/4)
    Peso sin batería: 1,27 kg
  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):
    • Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
    • Mayor rendimiento y menor consumo de la batería – Un motor más compacto permite dimensiones menores
  • Bolsa de plástico
  • Par de apriete máximo: 60 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 68 dB(A) Lp A
¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
  • No tienen efecto de memoria
  • Se componen de celdas de 3,6 V
  • Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V – pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
    Atención: para favorecer una larga vida útil de la batería, almacénela con un nivel de carga de solo del 50 % al 80 %
  • Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
  • Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
  • Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03
Taladro a batería 9230-010