Banco de trabajo Vario Basic, con panel posterior, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 922037 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Montura; Panel posterior
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Fußteile; Korpus
Serie vario Basic
Denominación del fabricante Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 2000mm
Material Acero
Color gris
Altura total 950 mm
Anchura pie soporte 50 mm
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Material placa Eluplan
Forma tablero Rectángulo
Tipo de producto Mesa de trabajo; banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga máx. 600 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie 600 kg
Peso 87 kg
Cuerpo no
Pie soporte
Movilidad +
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 922037 2000
EAN / GTIN 4062406083311
Número del fabricante 922037 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Panel posterior adicional para aumentar la capacidad de carga. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo.

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, 1 panel posterior de dos partes, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto. Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Solo montar componentes en los agujeros proporcionados para este propósito.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.