• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto a batería Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) 1400 Nm

Número de artículo: 9213-1000LB/4
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
Número de artículo 9213-1000LB/4
EAN / GTIN 4000896249862
Número del fabricante 9213-1000LB/4

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Trabajo autónomo
  • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
  • Juego de 4 piezas ∙ en maletín de herramientas L-Boxx HAZET 136 y cubeta de espuma suave:
    1 llave de impacto a batería
    1 cargador rápido
    2 baterías de iones de litio de 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Apropiado para el funcionamiento continuado
  • Carcasa robusta de la máquina
  • Tres niveles de rendimiento seleccionables para el apriete dinamométrico:
    nivel 1: 180 Nm a 0 – 400 r/min (0 – 800 golpes/min)
    nivel 2: 400 Nm a 0 – 800 r/min (0 – 1600 golpes/min)
    nivel 3: 1000 Nm a 0 – 1800 r/min (0 – 2200 golpes/min)
  • Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
  • Batería de iones de litio con autodescarga considerablemente menor (solo 2 %) que un acumulador NiMH habitual (15 – 25 %)
  • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
  • Peso neto de la batería: 0,66 kg (solo juegos 9213-1000/3 y 9213-1000/4)
  • Peso neto del cargador: 0,66 kg (solo juegos 9213-1000/3 y 9213-1000/4)
  • Peso neto del maletín: 2,15 kg (solo juegos 9213-1000/3 y 9213-1000/4)
  • Dimensiones incl. la batería: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Incluye clip para cinturón que se puede montar por ambos lados
  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)
    • Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
    • Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de batería
    • Un motor más compacto permite unas dimensiones reducidas
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 112 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 17.80 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 24
  • Giro a la derecha/izquierda: con varios niveles (derecha/izquierda)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 3.7 kg
  • Par de apriete máximo: 1000 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 1400 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 101 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 0 – 1800
¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
  • No tienen efecto de memoria
  • Se componen de celdas de 3,6 V
  • Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V – pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
    Atención: para favorecer una larga vida útil de la batería, almacénela con un nivel de carga de solo del 50 % al 80 %
  • Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
  • Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
  • Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Llave de impacto a batería 9213-1000
Cargador rápido 9212-03 ∙ 9212-05

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios