Carro de cuatro paredes, Tipo: 1551

Número de artículo: 919877 1551
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Decoración Haya
Con tirador deslizante no
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 1.000 mm
Profundidad de superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga 270 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de perfil de acero/tubo de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total Bg 1.180 mm
Fondo total Tg 609 mm
Altura total Hg 990 mm
Peso 40 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 919877 1551
EAN / GTIN 4017976015514
Número del fabricante 1551
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal extraíble. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertasTPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.