{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Tischwagen T5 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | plateado | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 1 | |
| Material mango | plástico | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 1.000 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 600 mm | |
| Altura de superficie de carga | 850 mm | |
| Capacidad de carga superficie de carga arriba | 80 | |
| Anchura útil | 1.000 mm | |
| Profundidad útil | 600 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Material rueda | Ruedas de TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Anchura total Bg | 1.130 mm | |
| Fondo total Tg | 609 mm | |
| Altura total Hg | 1.020 mm | |
| Peso | 42 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 918530 T56 | |
| EAN / GTIN | 4045197611857 | |
| Número del fabricante | 918530 T56 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |