Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck, con tablero de trabajo de bambú, Cantidad de cajones: 8

Número de artículo: 916333 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Establecer precio 8 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916333 8
Número del fabricante 916333 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tablero de trabajo de bambú, de 25 mm de grosor, es apropiado para el montaje de un tornillo de banco. Departamento lateral con 2 estantes de almacenamiento, puerta con cerradura de pasador cilíndrico. Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de PP.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.