Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de taller ToolCar con ComfortClose, Cantidad de cajones: 10

Número de artículo: 916302 10

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916302 10
Número del fabricante 916302 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT ComfortClose. Cajones con autocierre y amortiguación.
El carro de taller ToolCar está equipado con una bandeja de ABS con departamentos / subdivisiones para guardar piezas pequeñas, botes y destornilladores.
Las caras frontales de los cajones y los largueros del carro están recubiertos con parachoques de PP.
Estos evitan que se dañen las superficies y piezas de trabajo sensibles en caso de colisión.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.