Cubeta para enganchar para XL ToolCar, Altura de cubeta: 160mm

Número de artículo: 915535 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de cubeta (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero
Color plateado
Altura 160 mm
Anchura 499 mm
Profundidad 120 mm
Material chapa de acero
Contenido pieza única
Tipo de producto caja de almacén

Identificación y clasificación

Número de artículo 915535 160
EAN / GTIN 4062406295615
Número del fabricante 915535 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Para enganchar en el panel de chapa perforada.

Idóneo para:

Panel de chapa de acero con perforaciones de □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. Carros de taller XL ToolCar n.° 914590.