Carros de taller con cajones de extensión total, Cantidad de cajones: 7

Número de artículo: 914705 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
112 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Altura 1.005 mm
Anchura 720 mm
Profundidad 450 mm
Cajón anchura útil 530 mm
Cajón profundidad útil 410 mm
Cantidad de cajones 7
Peso 56 kg
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Número del fabricante 914705 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La construcción de chapa de acero estable del carro de taller lleva una bandeja de ABS y tirador deslizante. Desbloqueo de los cajones por elevación del cajón.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Volumen de suministro:

Incluido material separador. 12 regletas separadoras 410 mm.

Lacado:

De dos colores con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Gris claro RAL 7035 combinado con gris antracita RAL 7016.

Nota:

Se adaptan insertos de espuma dura de los tamaños 16×20G y 8×20G del grupo 95. GARANT Los insertos de espuma rígida no son de unión positiva.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller. No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer el carro de taller a golpes.