Unidad de mantenimiento

Número de artículo: 9070-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9070-4
EAN / GTIN 4000896153367
Número del fabricante 9070-4
Número L L60140 3867
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Doble, compuesto por filtro regulador para aire comprimido, lubricador por neblina y manómetro
  • Rosca entrada de aire 12,91 mm (14″)
  • Circulación de aire a 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Capacidad de llenado del filtro regulador para aire comprimido: 30 ml
    Capacidad de llenado del lubricador por neblina: 40 ml
  • Conexión del manómetro: 3,2 mm (18″)
  • Presión máx.: 16 bar (12″ y 38″) 12 bar (14″),
    Presión de servicio máx.: 12 bar (12″ y 38″) 10 bar (14″)
  • Indicación de presión: 0,5 – 12 bar
  • Grado de filtración: 10 µm
  • Aceite que se debe usar: clase de aceite F (Sprinter ADVP 22)
  • Peso neto (kg): 0.58 kg
  • Rango de temperatura: -10°C – 55°C