• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de anillos

Número de artículo: 9012KS-01/2
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9012KS-01/2
EAN / GTIN 4000896164035
Número del fabricante 9012KS-01/2
Número L L60140 6287

Descripción

Descripción:

  • Juego de anillos
    Para 9012KS
  • Peso neto (kg): 0 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.