Extractor interior individual, Tipo: 3

Número de artículo: 882600 3
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
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor interior
para perforación mín. 18 mm
para perforación máx. 23 mm
Peso 0,22 kg
Denominación del fabricante 21
Número piezas expansibles 1
Material acero
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 882600 3
EAN / GTIN 4021176011153
Número del fabricante 21-3
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas de sujeción de 2 piezas y pieza de extensión de acero de herramientas de alta calidad.