Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 90 mm

Número de artículo: 8803-1.6X10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 8803-1.6X10
EAN / GTIN 4000896039807
Número del fabricante 8803-1.6X10
Número L L60140 2223
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo medio
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 90 mm
  • Longitud l1: 62.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra