Cortadora de malla LightCUT L.1000mm capacidad de corte máx. 48HRc 6mm².

Número de artículo: 87435010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo señales
Denominación del fabricante Baustahlmattenschneider LightCUT
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; rojo
Posición mordazas / boca Forma acodada
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Características con tope limitador
Material Tubo de aluminio (alta resistencia); acero especial para herramientas
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido
Longitud total 1.000 mm
Peso total 2.924 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Número del fabricante 87435010
Número L L60010 4924
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Los tubos de aluminio planos y ovalados de gran estabilidad garantizan un peso reducido
  • Adecuado para agarrar fácilmente aceros estructurales planos
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • con cuchillas ajustables
  • Menor fuerza de desbloqueo gracias a la geometría optimizada
  • con pequeño ángulo de apertura
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longitud mm (L): 1000 mm
  • Peso: 2924 g

Productos adecuados