• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento de tornillo paralelo 36 mm

Número de artículo: 862200 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 19 mm
Abertura de sujeción 36 mm
Rosca del husillo M5
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 862200 36
EAN / GTIN 4008158005362
Número del fabricante PA28

Descripción

Ejecución:

Mordazas totalmente de acero, ajuste paralelo por 2 husillos roscados, galvanizado brillante.
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
    Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra