Pernos de perno de tuercas de ranura en T

Número de artículo: 86041
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 86041
EAN / GTIN 4020772086046
Número del fabricante 86041
Número L L30120 158
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pernos de perno de tuercas de ranura en T, rosca enrollada. M 6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x L: M10x100 *
  • Clase de resistencia: 10,9
  • B1: 13
  • B2: 75
  • V: 50
  • Peso: 50 g