Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sargento de gran superficie, Abertura de sujeción a: 600mm

Número de artículo: 860290 600

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción a (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 860290 600
EAN / GTIN 4008158032412
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Brazos fijo y deslizante resistentes. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial, pavonado. Superficies de apriete de poliamida resistente a golpes y roturas. Fuerzas de apriete posibles hasta 7000 N.

Ejecución - imagen:

Superficies de apriete extremadamente grandes con tapas protectoras desmontables.
Superficies de asiento protección para piezas, desmontables.
Mango de 2 componentes para un trabajo cómodo.
Mediante inversión de la pieza inferior se convierte el tornillo de sujeción en tornillo de separación.

Aplicación:

El sargento sujeta alrededor de toda la guía, es decir, también por detrás y lateralmente con respecto a la guía. De esta forma se puede ejercer la sujeción en posiciones que no son accesibles con sargentos de tornillo convencionales. Seguro final desmontable sin herramienta para invertir la pieza inferior y utilizar la función de separación.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.º 860291.