Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 2000mm

Número de artículo: 860000 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Abertura de sujeción máx. a; b 2.000 mm
Alcance máx. 120 mm
Grosor riel de deslizamiento 11 mm
Anchura carriles deslizantes 35 mm
Fuerza de sujeción máx. F 7.000 N
Modelo forma lisa
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción fundición maleable
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para madera
con placa de compresión sí
Superficies de apriete con tapa protectora no
Norma DIN 5117
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860000 2000
EAN / GTIN 4008158011257
Número del fabricante TGK200
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Brazo de sujeción móvil con seguro contra deslizamiento, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.
Sin cubierta protectora.
Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.° 860115.