Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 85647
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 85647
EAN / GTIN 4020772085643
Número del fabricante 85647
Número L L30120 55
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M16x16x200 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 15,7
  • An: 125
  • E: 25
  • K: 9
  • V: -
  • peso: 315 g