LLAVE MACHO EN T 5MM

Número de artículo: 84TC.5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 84TC.5
EAN / GTIN 3148511255841
Número del fabricante 84TC.5
Número L L60130 135
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105,0
  • 6 bordes [mm]: 5,0
  • [g]: 100