Cuchilla de precisión con 1 cuchilla, Tipo: P1A

Número de artículo: 845350 P1A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante P1A
Longitud de cúter sin cuchilla cortante 138 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchilla de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Número del fabricante 2515.00-2410
Fabricante/responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla de precisión con cuchilla intercambiable para cortes extremadamente finos. Cubierta protectora con llave hexagonal integrada para el cambio de cuchilla. 100% made in Germany.
Cuchilla resistente y ergonómica para cortes finos. Mango revestido con TPE para un agarre óptimo.

Aplicación:

Para el desbarbado de piezas de plástico y todas las tareas de corte precisas.

Volumen de suministro:

Mango incluida 1 cuchilla universal n.° 845355 tam. 50 y cubierta protectora con llave hexagonal integrada.