Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 9 mm “multisharp”, Cantidad: 10

Número de artículo: 844917 10
Establecer precio 10 Unidad (0,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.335 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Número de secciones rompibles 13
Número de hojas 10
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 844917 10
EAN / GTIN 2050001962409
Número del fabricante 1728.0400
Fabricante/responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descripción

Ejecución:

Filo de la hoja extrafino y ultraafilado.
La cuchilla cortante negra ‑ Lutz® multisharp, cuchillas cortantes templadas Premium, ultraafiladas.

Idóneo para:

Cúter n.º 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844960; 844975; 845037, cada uno del tamaño 9.