Juego de cuchillas cortantes rompibles, 10 piezas, 9 mm, punta de 30°“experience”, Cantidad: 10

Número de artículo: 844916 10
Establecer precio 10 Unidad (0,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.741 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 73 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Número de secciones rompibles 7
Número de hojas 10
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Número del fabricante 1720.0400
Fabricante/responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla con punta de 30° 7 secciones − para cortes finos y limpios.
La cuchilla cortante universal ‑ Lutz® experience, la solución para todos los trabajos de corte.

Idóneo para:

Cúter n.º 844900; 844905; 844920; 844955; 844960, cada uno del tamaño 9.