Tornillos para ranuras en T, completos

Número de artículo: 84210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 84210
EAN / GTIN 4020772084219
Número del fabricante 84210
Número L L30120 379
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, completos, con DIN 787 Tornillos para ranuras en T, tuerca hexagonal DIN 6330B y arandela DIN 6340.
Forjado, guía de ranura en T despejada, rodado, estampado con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M6x6x40
  • Clase de resistencia: 10,9
  • A: 5,7
  • An: 28
  • E: 10
  • K: 4
  • S: 10
  • Peso: 22 g