{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Cuchilla | |
| Material | acero | |
| Grosor hoja | 0,63 mm | |
| Anchura hoja | 18,8 mm | |
| Longitud cuchilla | 51 mm | |
| Forma cuchilla | trapecio | |
| Facetas de varillas | 1 compartimiento | |
| Tipo de hoja | Hoja en forma de gancho | |
| Número de hojas | 10 | |
| Rectificado | Afilado especial |
| Número de artículo | 842096 10 | |
| EAN / GTIN | 4002632907623 | |
| Número del fabricante | 5634.70 | |
| Fabricante/responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |