Placa rascadora de metal duro de recambio, Anchura de lámina cortante: 25mm

Número de artículo: 837600 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.345 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Contenido pieza única
Tipo de producto Placa rascadora
Grosor hoja 2 mm
Anchura hoja 25 mm
Longitud cuchilla 25 mm
Número de hojas 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 837600 25
EAN / GTIN 4045197406019
Número del fabricante CERA 02021967
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

Acero plano resistente con mecanismo de sujeción y placa rascadora de metal duro de cuatro filos intercambiable. La placa de metal duro está rectificada y lista para el uso, dispone de 4 filos y se puede girar.

Idóneo para:

Rasqueta plana n.º 837520.

Nota:

Las placas rascadoras n.º 837600 también se utilizan para rascadores eléctricos.