{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro | 55 mm | |
| Longitud mín. | 360 mm | |
| Con articulación | sí | |
| Tipo de producto | Espejo | |
| Forma espejo | forma redonda | |
| Material bastidor | plástico | |
| Con varilla telescópica | sí | |
| Peso total | 40 g |
| Número de artículo | 834.R2 | |
| EAN / GTIN | 3148512068303 | |
| Número del fabricante | 834.R2 | |
| Número L | L60130 45 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |