Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 164 mm

Número de artículo: 829KKT-T9
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 829KKT-T9
EAN / GTIN 4000896233069
Número del fabricante 829KKT-T9
Número L L60140 5954
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Con cabeza esférica
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T9
  • Dimensiones / longitud: 98 mm
  • Longitud l1: 80 mm
  • Para el accionamiento con la mano