DEDO MECANICO FLEXIBLE 1000MM

Número de artículo: 826.2
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
Tipo de producto Pinza de garras

Identificación y clasificación

Número de artículo 826.2
EAN / GTIN 3148512061700
Número del fabricante 826.2
Número L L60130 2558
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Diámetro máx. de la luz: 29 mm
  • Longitud: 1000 mm

Característica:

  • L [mm]:1000
  • [g]: 400