Tyrolit Arandela de reducción de rectificadora de pedestal 32x6x30 mm PREMIUM

Número de artículo: 822769
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo de reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 822769
EAN / GTIN 9003178227690
Número del fabricante 822769
Número L L50140 2505
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El juego de anillos reductores incluido minimiza su variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento.
  • Arandelas de reducción para todos los cepillos para el pedestal de lijado disponibles gratuitamente, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00072 ARO REDUCTOR
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 32 x 6 x 30 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 30 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la disparidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

Aplicación:

  • Reducción del diámetro del agujero

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Reducción del diámetro del agujero