Pernos de perno de tuercas de ranura en T

Número de artículo: 81653
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud total L2 200 mm
Longitud nominal del tornillo L3 200 mm
Tamaño de rosca M M36
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 1.340 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 81653
EAN / GTIN 4020772081652
Número del fabricante 81653
Número L L30120 168
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pernos de perno de tuercas de ranura en T, rosca enrollada. M 6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x L: M36x200 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • B1: 51
  • B2: 125
  • V: -
  • peso: 1340 g