Cortatubos con 1 moleta para tubos de acero, para tubos de hasta: 2pul

Número de artículo: 815030 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tubos de hasta (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 31 mm
Moleta anchura 19 mm
Moleta perforación 9 mm
para ⌀ exterior tubo 1/8 − 2 pul
Número de rodillos de guía 2
Número de moletas 1
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 815030 2
EAN / GTIN 4045197382474
Número del fabricante 815030 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. Moleta para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. Rodillos de guía de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.
Al cortar la rebaba exterior se lamina automáticamente. Tras el corte la rosca se puede filetear inmediatamente.

Descargas y documentos

Productos adecuados