Surtido de barras de basalto Runposticks, de 19 piezas, Número de barras: 10

Número de artículo: 814877 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barras Establecer precio 19 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de barras 10
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Número del fabricante 10020
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Barras de basalto flexibles de 1 m de longitud cada una con rosca de acero inoxidable en ambos lados. Atornillando las barras se puede determinar la longitud de forma individual.

Aplicación:

Ideal en el caso de trabajos fuera de un tubo, p. ej., en falsos techos o en la construcción en seco.

Volumen de suministro:

10 barras de basalto de 1 m de longitud (5×⌀ 7,5 mm (rojo / duro), 3×⌀ 5,5 mm (negro / semiduro), 2×⌀ 4,5 mm (amarillo / blando), 1 punta de guía flexible, 1 imán de potencia extra, 1 cadena de bolas, 1 cabezal de argolla con aro, 1 gancho de retención,1 adaptador roscado, 1 gancho redondo especial de acero fino,1 lámpara LED, 1 bolsa de tela.