Guía pasacables de fibra de vidrio Kati® Blitz compact en caja de plástico, Longitud de cinta: 20m

Número de artículo: 814870 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 20 m
Carga máxima en la guía pasacables 5 kN
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814870 20
EAN / GTIN 4044489018206
Número del fabricante 101820
Fabricante/responsable KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 3 mm de grosor, resistente a la retracción y, sin embargo, altamente flexible; ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.
Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de cabezales de guía de muelle, mallas para tracción de cables o argollas de tracción. Hasta un radio de 30 mm posible.

Volumen de suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en una caja de plástico: 2 cabezales de guía de muelle ⌀ 7 y ⌀ 10 mm, 5 argollas de tracción, 1 malla para tracción de cables ⌀ 6 − 9 mm, 5 casquillos, 3 manguitos de conexión, 1 pegamento especial 3 g, 1 Power Disk.