{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Con función de carraca | no | |
| Con escala | sí | |
| Ancho de llave mínimo | 0 mm | |
| Ancho de llave máximo | 50 mm | |
| Características del mango | antideslizante | |
| Tipo de producto | Llave inglesa | |
| Longitud total L | 175 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 813980 175 | |
| EAN / GTIN | 4021176000362 | |
| Número del fabricante | 1900-50 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |