Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tenazas llave, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 813500 180

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Contenido pieza única
Longitud total L 180 mm
Abertura de sujeción máx. a 36 mm
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Longitud mordazas / boca 24 mm
Denominación del fabricante Zangenschlüssel
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color azul; naranja
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Función de carraca; Ajuste rápido
Superficie cromado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813500 180
Número del fabricante 813500 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas paralelas y lisas; modelo cromado. Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de sujeción para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Trabajo cómodo para el usuario gracias a los brazos configurados ergonómicamente con revestimiento de plástico antideslizante que reducen peligro de resbalamiento. Con escala para preajuste preciso. Tenaza llave cromada.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.