{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 80 mm | |
| Longitud nominal del tornillo | 80 mm | |
| Tamaño de rosca | M8 | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 10,9 | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Peso | 25 g |
| Número de artículo | 81273 | |
| EAN / GTIN | 4020772081270 | |
| Número del fabricante | 81273 | |
| Número L | L30120 72 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |