Cincel de ranura, con filo lateral adicional, revestimiento rojo, filo extra fino, para hendido y trabajo eficaces, protección contra el óxido durable, de buen agarre, con recubrimiento electrostático

Número de artículo: 804.
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Anchura filo 26 mm
Filo lateral largo 30 mm
Color rojo
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma vástago forma redonda
Modelo cabezal de percusión bonificado
Longitud total 235 mm
Superficie con recubrimiento de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 804.
EAN / GTIN 7610733018512
Número del fabricante PB 804.
Número L L60060 2759

Descripción

Descripción:

  • Cincel de ranura, con filo lateral adicional, revestimiento electrostático rojo
  • filo extra fino, para hendido y trabajo eficaces
  • vástago plano ovalado, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, de buen agarre, con recubrimiento electrostático
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 26 mm
  • Dimensiones de los cinceles ovalados planos: 26 x 7 mm
  • Longitud del filo lateral: 30 mm
  • Longitud total: 235 mm