• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Formón de carpintero pesado 40 mm

Número de artículo: 794900 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 40 mm
Longitud total 315 mm
Material mango Formón de carpintero con mango de haya blanca
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794900 40
EAN / GTIN 4250098603560
Número del fabricante 1100.40

Descripción

Ejecución:

Forma semilarga; forjada de manera extrarresistente, rectificada brillante; con mango de haya blanca con abrazadera de tubo de acero y arandela de cuero.

Material:

Acero especial de alta calidad.
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
    Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra