Formones de carpintero, mango de madera, Anchura de filo: 4mm

Número de artículo: 794800 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 4 mm
Longitud total 210 mm
Material mango Madera
Tipo de producto Formón de carpintero

Identificación y clasificación

Número de artículo 794800 4
EAN / GTIN 4250098600033
Número del fabricante 1000.4
Fabricante/responsable MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.