Ersatzhohlspiegel f.Nr.13120Nu.Nr.13120-1

Número de artículo: 79401055
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro 55 mm
Con articulación
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma redonda
Con varilla telescópica
Longitud total 5,5 cm
Anchura total 5,5 cm
Peso total 22 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 79401055
EAN / GTIN 4018754214372
Número del fabricante 79401055
Número L L60010 5516
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Característica:

  • Diámetro (mm): 55 mm
  • Altura mm (h): 10 mm
  • Longitud mm (L): 55 mm
  • Peso: 22 g
  • Anchura mm (b): 55 mm