Mango de asiento para coronas huecas, Longitud total: 105mm

Número de artículo: 788022 105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 105 mm
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Versión de mango SDS-Plus
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Número del fabricante 4932399966
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Con rosca M16 y taladro de asiento para broca de centrar.

Idóneo para:

Coronas huecas: n.º 788000

Volumen de suministro:

Incluye expulsor.

Nota:

Broca de puntear n.º 788070 tam. 120